Motion
934220
Discos de freno: para usar con frenos BD Series, sin buje, orificio de 1.500 - 3.875 in, diámetro de disco de 14.0000 in, grosor de disco de 0.5000 in, 3200 rpm, inercia del eje de 505.44 lb-in2, acabado en acero sin recubrimiento y hierro
Artículo MI #02507054
No. Fabricante 934220
Precio994.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Discos de freno: para usar con frenos BD Series, sin buje, orificio de 1.500 - 3.875 in, diámetro de disco de 14.0000 in, grosor de disco de 0.5000 in, 3200 rpm, inercia del eje de 505.44 lb-in2, acabado en acero sin recubrimiento y hierro
Artículo MI #02507054
No. Fabricante 934220
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
Precio994.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.500 - 3.875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.500 - 3.875 pulg.
  • Diámetro del disco
    14.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Sin concentrador
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    320800 pies-libras
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    BD = 5.562, RCP = 5.375 pulg.
  • Finalizar
    Acero desnudo y hierro
  • Para usar con la serie
    Freno serie BD
  • Función
    Disco no ventilado sin conector
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, agujeros para pernos de 0.56 pulg. @ 60° en un círculo de pernos de 6.875 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    505.44 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284237925

Descripción general

Descripción del fabricante
934220 DISCO, 14.00 DE, CUADRO
  • Disco no ventilado de 0,500 pulgadas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"