Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.155 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho1.39 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6600 pulg.
- Exterior Diámetro2.4400 pulg.
- Ancho general1.3900 pulg.
- Peso1.125 lb
Detalles
- AplicaciónArticulaciones, articulaciones
- Material del cojinete52101 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo interiorAcero
- Material del revestimientoAcero
- Tipo de lubricaciónRelubricación requerida
- Número de Upc del fabricante637400001186
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 350 °F
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial22300 lbf
- Capacidad de carga estática radial89000 lbf
- SerieShimPack®
- Tipo de cojinetePaquete de cuñas de doble acción
- UPC_NO637400001186
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación