Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Ancho de la base5 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.8750 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total10.0625 pulg.
- Longitud total16.1250 pulg.
- Ancho general3.5313 pulg.
- Peso70 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial24100 lbf
- Capacidad de carga estática radial24100 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO793699068504