Motion
964650
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de freno de servomotor, entrada
Artículo MI #02508124
No. Fabricante 964650
Precio315.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de freno de servomotor, entrada
Artículo MI #02508124
No. Fabricante 964650

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio315.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Esta válvula de solenoide está diseñada para utilizarse con servofreno, bloqueo de varilla y productos de freno de raíl guía.
  • Factor Cv
    0.120
  • Para usar con la serie
    Sistemas de frenos de servomotor
  • Función
    3-Way
  • Potencia de entrada
    24 V CC a 0.1 A, 2.5 vatios
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Entrada
  • Rango de funcionamiento
    0-150 psi
  • Categoría de piezas
    Válvula y accesorios de válvula
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Válvula 3-Way
  • UPC_NO
    662284246460
  • Modo predeterminado de la válvula
    Normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
964650 KIT, VÁLVULA, SOLENOIDE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"