Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague10.70 CV
- Inercia del variador4.79 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.30 CV
- Diámetro total4.56 pulg.
- Longitud total4.75 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso9.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesPar estático de hasta 196 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 5 hp, disipación térmica continua de hasta 0.3 hp, orificios de hasta 0.875". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al embrague138 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.695 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.266 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague11.93 pulg.2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague30000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.049
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónDisco 1/A4.40
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico167 pulg.
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloF-450
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje4.79 lb/pulg2
- UPC_NO662284155502
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación