Motion
M-800 1.625 2'B' 06.80 PD HCO

NEXEN GROUP
M-800 1.625 2'B' 06.80 PD HCO

Embrague de fricción - 1.6250 pulg. de diámetro interior, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y 2 SS, polea 2/B6.80
Artículo MI #02508205
No. Fabricante M-800 1.625 2'B' 06.80 PD HCO
Precio2,036.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
M-800 1.625 2'B' 06.80 PD HCO

Embrague de fricción - 1.6250 pulg. de diámetro interior, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y 2 SS, polea 2/B6.80
Artículo MI #02508205
No. Fabricante M-800 1.625 2'B' 06.80 PD HCO
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
Precio2,036.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.36°
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    27.60 CV
  • Máxima disipación térmica continua
    1.00 CV
  • Diámetro total
    8.06 pulg.
  • Longitud total
    7.31 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    42.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Par estático de hasta 1365 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 2600 rpm, caballos de fuerza transmitidos de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 1 hp, orificios de hasta 1.625". Cuenta con cojinetes de bolas sellados y un buje ranurado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Esta unidad tiene cojinetes blindados.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    735 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.000 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.644 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    110000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.119
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Bandeja 2/B6.80
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    M-800
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    63.28 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284156592

Descripción general

Descripción del fabricante
807642 M-800 1.625,2'B',06.80 PD,HCO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"