Motion
F-450 .875 1'A' 03.80 PD LCO

NEXEN GROUP
F-450 .875 1'A' 03.80 PD LCO

Embrague de fricción - 0.8750 pulg. Orificio, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/A3.80
Artículo MI #02508208
No. Fabricante F-450 .875 1'A' 03.80 PD LCO
Precio1,024.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
F-450 .875 1'A' 03.80 PD LCO

Embrague de fricción - 0.8750 pulg. Orificio, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/A3.80
Artículo MI #02508208
No. Fabricante F-450 .875 1'A' 03.80 PD LCO

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,024.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    10.70 CV
  • Inercia del variador
    4.79 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.30 CV
  • Diámetro total
    4.56 pulg.
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    345 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.695 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.266 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    11.93 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    30000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.049
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Disco 1/A3.80
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    71 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    F-450
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    4.79 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284155465

Descripción general

Descripción del fabricante
802831 F-450 0.875,1'A',03.80 PD,LCO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"