Motion
936041
Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1375 , eje de salida de 1.3750 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.85 lb-in2, acabado niquelado, tamaño de estructura 213TC y 215TC
Artículo MI #02508240
No. Fabricante 936041
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1375 , eje de salida de 1.3750 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.85 lb-in2, acabado niquelado, tamaño de estructura 213TC y 215TC
Artículo MI #02508240
No. Fabricante 936041
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC y 215TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.375 pulg. en pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Serie FM 1375
  • Kits
    937100 (Kit de reparación de cara C NEMA)
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    570 lb
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.85 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284195164

Descripción general

Descripción del fabricante
936041 MIU-1375 NI RECUBIERTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"