Motion
EN50-15 CONVERTIDOR .0-15 PSI 4-20 m

NEXEN GROUP
EN50-15 CONVERTER .0-15 PSI 4-20 m

Convertidor electroneumático - Para uso con sistemas de control de tensión, acabado anodizado negro, rango de temperatura de -20 a 177 °F
Artículo MI #02508262
No. Fabricante EN50-15 CONVERTER .0-15 PSI 4-20 m
Precio2,936.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
EN50-15 CONVERTER .0-15 PSI 4-20 m

Convertidor electroneumático - Para uso con sistemas de control de tensión, acabado anodizado negro, rango de temperatura de -20 a 177 °F
Artículo MI #02508262
No. Fabricante EN50-15 CONVERTER .0-15 PSI 4-20 m

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,936.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilice el filtro Nexen 912142 con este producto.
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control de tensión
  • Función
    Convertidor electroneumático
  • Entradas
    4-20 mA
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    140 psi
  • Rango de funcionamiento
    0-15 psi
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Serie
    EN50-15
  • Rango de temperatura
    -20 a 177 °F
  • UPC_NO
    662284236775

Descripción general

Descripción del fabricante
964229 EN50-15,CONVERTIDOR,0.0-15 PSI,4-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"