Motion
XTB-18 ROTOR DOBLE 1.938

NEXEN GROUP
XTB-18 DUAL ROTOR 1.938

XTB18Dual Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 1.9375 en orificio
Artículo MI #02508327
No. Fabricante XTB-18 DUAL ROTOR 1.938
Precio8,306.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
XTB-18 DUAL ROTOR 1.938

XTB18Dual Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 1.9375 en orificio
Artículo MI #02508327
No. Fabricante XTB-18 DUAL ROTOR 1.938
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
Precio8,306.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del disco
    18 pulg.
  • Grosor del disco
    4.13 pulg.
  • Estándar de par dinámico máx.
    14265 pulg.
  • Diámetro total
    24.50 pulg.
  • Longitud total
    10.33 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    187.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión XTB 18 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 31.6 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    XTB18 DOBLE
  • Pinzas
    835500
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Mejora de la refrigeración
    835175
  • Dirección de rotación
    En sentido contrario al de las agujas del reloj
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835445
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    40.00 CV
  • Par dinámico máximo bajo
    7947 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    5176.80 lb/pulg2
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    883 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    11 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    1585 pulg.
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    20 pulg.
  • UPC_NO
    662284229623

Descripción general

Descripción del fabricante
835499 XTB-18 CUBO DEL ROTOR, ROTOR DOBLE, 1.9
  • Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
  • Aletas en el rotor, la parte trasera del buje y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
  • El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
  • Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"