Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio2.5000 pulg.
- Diámetro del disco18 pulg.
- Grosor del disco4.13 pulg.
- Estándar de par dinámico máx.14265 pulg.
- Diámetro total24.50 pulg.
- Longitud total10.33 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso168.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión XTB 18 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 31.6 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Serie de frenosXTB18 DOBLE
- Pinzas835500
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Mejora de la refrigeración835175
- Dirección de rotaciónEn sentido contrario al de las agujas del reloj
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Kit de orientación835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores835445
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.40.00 CV
- Par dinámico máximo bajo7947 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.1900 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje5176.80 lb/pulg2
- Par bajo coeficiente Cal 80 Psi883 pulg.
- Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi11 pulg.
- Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi1585 pulg.
- Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi20 pulg.
- UPC_NO662284224765
Descripción general
- Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
- Aletas en el rotor, la parte trasera del buje y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
- El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
- Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación