Motion
803352
Sensor: para usar con embragues y frenos neumáticos, montaje lateral, rango de temperatura de 0 a 200 °F, sensor de indicador de tensión
Artículo MI #02508396
No. Fabricante 803352
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sensor: para usar con embragues y frenos neumáticos, montaje lateral, rango de temperatura de 0 a 200 °F, sensor de indicador de tensión
Artículo MI #02508396
No. Fabricante 803352
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    16 pies
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Para usar con la serie
    Embragues neumáticos y frenos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284243926
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Salidas
    250/500 mV
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Calificaciones
    CE
  • Tipo de sensor
    Medidor de tensión
  • Serie
    SW
  • Rango de temperatura
    0 a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
803352 SENSOR DE TENSIÓN, SW, 50
  • El sensor de pared lateral se monta en el marco lateral de la máquina y proporciona una detección de tensión muy precisa
  • Rango de carga - 200 lb