Motion
170014
Válvula 4-Way - Para uso con válvulas de control, en línea
Artículo MI #02508408
No. Fabricante 170014
Precio768.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula 4-Way - Para uso con válvulas de control, en línea
Artículo MI #02508408
No. Fabricante 170014
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
Precio768.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.188 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Accesorios de control
    170020 (bobina de repuesto 12Vdc), 170021 (bobina de repuesto 24Vdc), 170023 (bobina de repuesto 120Vac), 170024 (bobina de repuesto 220Vac)
  • Factor Cv
    1.000
  • Para usar con la serie
    Válvulas de control
  • Función
    4-Way
  • Potencia de entrada
    120 V CA 50/60 Hz a 6.3 vatios
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    En línea
  • Rango de funcionamiento
    20-150 psi
  • Categoría de piezas
    Válvula y accesorios de válvula
  • Int. piloto/Ext.
    Interno
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Válvula 4-Way
  • UPC_NO
    662284245746

Descripción general

Descripción del fabricante
170014 VÁLVULA, SOLENOIDE DOBLE,INT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"