Motion
801310
MB -Freno montado en brida 800 - Resorte/aire, 1.375 pulg. a 1.875 pulg. Tamaño de orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, Acabado de aluminio fundido desnudo
Artículo MI #02508413
No. Fabricante 801310
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MB -Freno montado en brida 800 - Resorte/aire, 1.375 pulg. a 1.875 pulg. Tamaño de orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, Acabado de aluminio fundido desnudo
Artículo MI #02508413
No. Fabricante 801310
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.375 pulg., 1.500 pulg., 1.625 pulg., 1.750 pulg., 1.875 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    284T, 284U, 286T, 286U
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    43.00 lb

Detalles

  • Conectores accesorios
    801341 (1.375 en calibre), 801342 (1.500 en calibre), 801343 (1.625 en calibre), 801344 (1.750 en calibre), 801345 (1.875 en calibre)
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion para su uso en aplicaciones cíclicas. Se requiere un concentrador (se vende por separado).
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2050 hp/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.200 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    78.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    29.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    26.00 CV
  • Serie de frenos
    MB Serie
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Aluminio fundido desnudo
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.45 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático mín.
    1800 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    65 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    801352
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    12960.00 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
801310 MB-800S FRENO,12 MUELLE
  • Estos frenos accionados por resorte proporcionan un par elevado en una unidad compacta
  • Capacidad de par estático de hasta 1800 in-lbs
  • Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3600 rpm
  • Tamaños de orificio de hasta 1.875 pulgadas
  • Potencia nominal térmica de hasta 0.450 caballos de fuerza
  • Diseñado para montarse directamente en motores eléctricos de doble eje con cara NEMA “C”
  • No se puede montar verticalmente