Motion
TSE-1200 QD TYPE'E' 12 SPRING

NEXEN GROUP
TSE-1200 QD TYPE'E' 12 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo casquillo QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02508414
No. Fabricante TSE-1200 QD TYPE'E' 12 SPRING
Precio5,885.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TSE-1200 QD TYPE'E' 12 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo casquillo QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02508414
No. Fabricante TSE-1200 QD TYPE'E' 12 SPRING
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
Precio5,885.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
  • Diámetro total
    13.76 pulg.
  • Longitud total
    6.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    107.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    6550 hp/h
  • Estilo aburrido
    Buje E (0.8750 a 2.8750 pulg.)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.100 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    12.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    58.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    550000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    53.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    4.290
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo E - 0.8750 a 2.8750 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    822711
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    822516
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    6.40 CV
  • Presión máxima
    100 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    3750 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    70 psi
  • Modelo
    TSE-1200
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    822515 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Inercia del eje
    478.40 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284252645

Descripción general

Descripción del fabricante
822713 TSE-1200 QD,TYPE'E',12 SPRING