Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso29.00 lb
Detalles
- Tipo de accesorio845600 (12K-Brake mandril vacío del tambor), 845601 (12K-Brake tambor 2.000" NSB), 845602 (12K-Brake tambor 2.750" NSB)
- Vida útil aproximada frente al freno2571 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado12.566 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo6.283 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno4.4 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno405000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno4.00 CV
- Serie de frenosTop con bisagra 12K
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación845572
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.2250 pulg.
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Control recomendado940011 (N.A. de 3-Way), 940012 (N.C. de 3-Way), 940017 (N.C. 3-Way 0-100 PSI), 940021 (3 vías 5-100 PSI)
- Inercia del eje465.10 lb/pulg2
- UPC_NO662284199421
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación