Motion
T-1200 QD TIPO'E' HCO

NEXEN GROUP
T-1200 QD TYPE'E' HCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo casquillo QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02508491
No. Fabricante T-1200 QD TYPE'E' HCO
Precio4,214.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
T-1200 QD TYPE'E' HCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo casquillo QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02508491
No. Fabricante T-1200 QD TYPE'E' HCO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,214.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
  • Diámetro total
    13.76 pulg.
  • Longitud total
    5.22 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    89.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    6550 hp/h
  • Estilo aburrido
    Buje E (0.8750 a 2.8750 pulg.)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    11.298 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.764 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    58.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    550000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    53.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.451
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo E - 0.8750 a 2.8750 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    6.40 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    7700 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    T-1200
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    822515 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    478.40 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284251020

Descripción general

Descripción del fabricante
822513 T-1200 QD TIPO'E',HCO
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"