Motion
T-1000 QD TIPO'E'

NEXEN GROUP
T-1000 QD TYPE'E'

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #02508494
No. Fabricante T-1000 QD TYPE'E'
Precio3,499.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
T-1000 QD TYPE'E'

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #02508494
No. Fabricante T-1000 QD TYPE'E'
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
Precio3,499.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    28 mm a 75 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 48 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm
  • Diámetro total
    11.88 pulg.
  • Longitud total
    4.44 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2286 kW/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    70 ms
  • Estilo aburrido
    Casquillo E (28 mm a 75 mm)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    175.456 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    30.267 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    324 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    271000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    33.60 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo E - 28 mm a 75 mm
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    828200
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    420 N-m
  • Modelo
    T-1000
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    825500 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    826.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284248846

Descripción general

Descripción del fabricante
828120 T-1000 QD TIPO'E',MÉTRICO
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good