Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior11.88 pulg.
- Longitud total4.44 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso47.00 lb
Details
- Vida útil aproximada frente al freno3066 hphr
- Estilo aburridoQD Tipo E
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado10.707 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.847 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno200000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno45.00 CV
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284252409
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.3450 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- Inercia del eje282.24 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284252409
Descripción general
- Engranado por aire, montado en eje, orificio cónico, freno
- Tiene una función de refrigeración de aire comprimido suplementaria y sellos Viton
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature