Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.0000 in, 1.0000 to 3.2500 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in, 2.9375 in, 3.0000 in, 3.1250 in, 3.1875 in, 3.2500 in
- Diámetro total16.48 pulg.
- Longitud total6.31 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso104.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno4833 hp/h
- Estilo aburridoCasquillo F (1.000 a 3.250 pulg.)
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado13.250 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo4.500 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno72.2 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno830000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno65.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.641
- Tipo y rango del casquilloTipo F - 1.0000 a 3.5000 pulg.
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarPintura acrílica negra
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.12.80 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.10000 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- ModeloT-1400
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios822525 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje991.00 lb/pulg2
- UPC_NO662284251853
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación