Motion
UNIDAD DE ENTRADA FMIU-1625 1.625

NEXEN GROUP
FMIU-1625 INPUT UNIT 1.625

Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1625 , eje de salida de 1.6250 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 660 lb, inercia del eje de 2.13 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de estructura 254TC y 256TC
Artículo MI #02508513
No. Fabricante FMIU-1625 INPUT UNIT 1.625
Precio1,971.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMIU-1625 INPUT UNIT 1.625

Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1625 , eje de salida de 1.6250 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 660 lb, inercia del eje de 2.13 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de estructura 254TC y 256TC
Artículo MI #02508513
No. Fabricante FMIU-1625 INPUT UNIT 1.625
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
Precio1,971.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC y 256TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.625 pulg. en pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Para usar con la serie
    Serie FM 1625
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    660 lb
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    2.13 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284249959

Descripción general

Descripción del fabricante
936001 FMIU-1625,UNIDAD DE ENTRADA,1.625

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno