Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor71A y 71B
- Diámetro del eje de entrada14 mm en
- Diámetro del eje de salida14 mm
- Peso7.00 lb
Detalles
- Estilo aburridoEje recto
- FinalizarÓxido negro
- Para usar con la serieSerie FMCBE-110-14 Embrague/Freno, Serie FMCBES-110-14 Embrague/Freno
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.1500 rpm
- Categoría de piezasOtros accesorios
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieUnidad de entrada FM 110-14
- UPC_NO662284186124
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación