Motion
801424
Unidad de entrada - Para uso con embrague/frenos serie FMCB-130-19 , embrague/frenos serie FMCBE-130-19 , serie FMCE-130-19 , eje recto, eje de salida de 19 mm, 1500 rpm, acabado de óxido negro, tamaño de bastidor 80
Artículo MI #02508515
No. Fabricante 801424
Precio791.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de entrada - Para uso con embrague/frenos serie FMCB-130-19 , embrague/frenos serie FMCBE-130-19 , serie FMCE-130-19 , eje recto, eje de salida de 19 mm, 1500 rpm, acabado de óxido negro, tamaño de bastidor 80
Artículo MI #02508515
No. Fabricante 801424
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
Precio791.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    80
  • Diámetro del eje de entrada
    19 mm en
  • Diámetro del eje de salida
    19 mm
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Para usar con la serie
    Serie FMCB-130-19 Embrague/frenos, Serie FMCBE-130-19 Embrague/frenos, Serie FMCE-130-19
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Unidad de entrada FM 130-19
  • UPC_NO
    662284154307

Descripción general

Descripción del fabricante
801424 FMIU-130-19 UNIDAD DE ENTRADA,19

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno