Motion
801575
Unidad de entrada - Para usar con embrague/freno serie FMCBES-7-28 , embrague/freno serie FMCBE-7-28 , embrague/freno serie FMCB-7-28 , eje recto, eje de salida de 28 mm, 1500 rpm, acabado niquelado, tamaño de bastidor 100L y 112M
Artículo MI #02508520
No. Fabricante 801575
Precio1,823.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de entrada - Para usar con embrague/freno serie FMCBES-7-28 , embrague/freno serie FMCBE-7-28 , embrague/freno serie FMCB-7-28 , eje recto, eje de salida de 28 mm, 1500 rpm, acabado niquelado, tamaño de bastidor 100L y 112M
Artículo MI #02508520
No. Fabricante 801575
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
Precio1,823.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    100L y 112M
  • Diámetro del eje de entrada
    28 mm en
  • Diámetro del eje de salida
    28 mm
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Serie FMCB-7-28 Embrague/Freno, Serie FMCBE-7-28 Embrague/Freno, Serie FMCBES-7-28 Embrague/Freno
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284224161

Descripción general

Descripción del fabricante
801575 FMIU-7-28 UNIDAD DE ENTRADA,28

También puede gustarle