Motion
801629
Unidad de entrada - Para usar con embrague/freno serie FMCBES-8-38 , embrague/freno serie FMCBE-8-38 , embrague/freno serie FMCB-8-38 , eje recto, eje de salida de 38 mm, 1500 rpm, acabado de óxido negro, tamaño de bastidor 132M
Artículo MI #02508525
No. Fabricante 801629
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de entrada - Para usar con embrague/freno serie FMCBES-8-38 , embrague/freno serie FMCBE-8-38 , embrague/freno serie FMCB-8-38 , eje recto, eje de salida de 38 mm, 1500 rpm, acabado de óxido negro, tamaño de bastidor 132M
Artículo MI #02508525
No. Fabricante 801629
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    132M
  • Diámetro del eje de entrada
    38 mm en
  • Diámetro del eje de salida
    38 mm
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Para usar con la serie
    Serie FMCB-8-38 Embrague/Freno, Serie FMCBE-8-38 Embrague/Freno, Serie FMCBES-8-38 Embrague/Freno
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284184243

Descripción general

Descripción del fabricante
801629 FMIU-8-38 UNIDAD DE ENTRADA,38

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno