Especificaciones
Dimensiones
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague2.80 kW
- Tamaño del bastidorD71C
- Diámetro del eje de entrada14 mm
- Diámetro del eje de salida14 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso12.50 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado17.040 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo10.040 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno2.80 kW
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado17.040 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo10.590 cm3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.08 kW hp
- Factor Cv0.12
- FinalizarAluminio mecanizado
- Potencia de entrada115 VCA 50/60 Hz @ 2.5
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284245548
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.3600 rpm
- Par de freno estático máx.10 N-m
- Par de embrague estático máx.10 N-m
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida32 kg
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieFMCBE
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284245548
Descripción general
- Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales
- Con válvula integral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación