Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.10 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSe puede utilizar con todas las guías web pivotantes de Nexen. No debe usarse con actuadores lineales (corriente insuficiente).
- Para usar con la serieSistemas de guía web
- FunciónControlador de guía web
- Potencia de entrada100-240 V CA 50/60 Hz a 100 vatios
- Página de producto del fabricante
- Salidas24 V CC, 1.3 A
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- SerieAE120
- Rango de temperatura32 a 122 °F
Descripción general
- Controlador autónomo compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación