Motion
964111
Guía web: para uso con sistemas de guía web, acabado cromado, sensor infrarrojo
Artículo MI #02508601
No. Fabricante 964111
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía web: para uso con sistemas de guía web, acabado cromado, sensor infrarrojo
Artículo MI #02508601
No. Fabricante 964111
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de web máxima recomendada
    19 pulg.
  • Tensión máxima de la red
    5 pulg.
  • Ancho del rodillo
    21 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.00 pulg.

Detalles

  • Velocidad máx. del actuador descargado
    1.00 pulg./s
  • Montaje del controlador
    Lado izquierdo
  • Controladores
    AE120 - Incluido
  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Para usar con la serie
    Sistemas de guía web
  • Función
    Guías web pivotantes autónomas
  • Potencia de entrada
    100-240 V CA 50/60 Hz a 100 vatios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de sensores
    1
  • Categoría de piezas
    Guía web y sistemas de alineación
  • Sensor
    PH-16
  • Ubicación del sensor
    Lado derecho
  • Tipo de sensor
    Infrarrojo
  • Serie
    Talla 21

Descripción general

Descripción del fabricante
WEB DE 964111 21"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno