Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.97 pulg.
- Longitud total128 mm
- Ancho general69.5 mm
- Tamaño (ISO-4401)Talla 05
- Tamaño de la válvulaD03
Detalles
- AccionamientoPresión de funcionamiento
- Material del cuerpoHierro fundido
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A, piloto en el puerto A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención de doble función operada por piloto
- Número de diseño30
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
- Caudal máximo32 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DGMPC-5 30
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Funciones de comprobación operadas por piloto en una o ambas líneas de servicio (A o B) con suministro piloto operativo procedente de la línea de servicio opuesta
- Con la presión en una línea de servicio, la válvula de retención en la otra línea de servicio estará abierta (sujeto a que las presiones del sistema/actuador sean correctas para las relaciones del área de la válvula)
- Una relación de 3:1 área del pistón piloto con respecto al asiento de la válvula de retención se complementa con una función de 20:1 descompresión opcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación