Motion
DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06

02-361193 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02509574
No. Fabricante DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06
Precio 684.68 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06

02-361193 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02509574
No. Fabricante DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06
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
Precio 684.68 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Longitud total
    5.75 pulg.
  • Ancho general
    1.80 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Disposición del resorte del carrete
    Construcción de la mano izquierda con offset de resorte
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V3S42ALVMFWB560 EN557 P06
  • Nueva oferta ampliada de productos para entornos peligrosos, lo que abre nuevas oportunidades
  • Capacidad multifluido sin necesidad de cambiar las juntas
  • Mayor productividad sostenida de la máquina y mayor tiempo de actividad gracias a una resistencia y una vida útil probadas frente a la fatiga, probadas en más de 10 millones de ciclos
  • Capacidad multifluido sin necesidad de cambiar las juntas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron