Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total12 mm
- Longitud total137 mm
- Ancho general12 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi14.8 N
- Fuerza de empuje a 100 psi19.8 N
- Tamaño de la varillaM3x0.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM3x0.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular60 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento+0.12 MPa
- Tipo de montajeMontaje básico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.12 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJ2
- Estándares cumplidosClase JIS 2