Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Altura total141 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho general80 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso700 g
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba220 psi
- Serie/sistemaNAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi
- Rosca estándarNPT