Motion
NCDJPF10-050D-97L

SMC
NCDJPF10-050D-97L

Cilindro, clavija, autodesplazamiento
Artículo MI #02510404
No. Fabricante NCDJPF10-050D-97L
Precio106.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDJPF10-050D-97L

Cilindro, clavija, autodesplazamiento
Artículo MI #02510404
No. Fabricante NCDJPF10-050D-97L
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
Precio106.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m de longitud
  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    1.46 pulg.
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla
    0.1970 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    0.1970 Varilla / #10-32 UNF Rosca
  • Accidente cerebrovascular  
    0.500 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCJP
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.06 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +40 a +140 °F °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    0.99
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCJP
  • Modelo de interruptor
    D-97

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJPF10-050D-97L CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo