Motion
ER23-2
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02510479
No. Fabricante ER23-2
Precio154.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02510479
No. Fabricante ER23-2
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
Su precio$154.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    087796235175

Descripción general

Descripción del fabricante
ER23-2 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo