Motion
L90540
Rollo absorbente: perforado, material de polipropileno, 30 pulg. de ancho, 150 pies de largo, 1 por paquete
Artículo MI #02510511
No. Fabricante L90540
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo absorbente: perforado, material de polipropileno, 30 pulg. de ancho, 150 pies de largo, 1 por paquete
Artículo MI #02510511
No. Fabricante L90540
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Pesado
  • Dimensiones
    150 pies x 30"
  • Longitud
    150 pies
  • Peso
    20.00 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Universal
  • Líquidos absorbidos
    Cloroformo, refrigerantes, fluidos de corte, cloruro de bencilo Diazinon, dicloruro de etileno, fluido hidráulico, ácido clorhídrico, ácido nítrico
  • Material
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    1
  • Perforado
    Perforado
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
L90540 30"W X 150"L; PERFED: 15"W, 18"L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo