Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.5938 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter5.5625 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUCX05-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFLX00NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250336203
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFLX05-16NP 1 2-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad