Motion
37010-7106
Junta de cara completa STRESS SAVER® - Estilo 370 , 11.000 in OD, PTFE unido al material EPDM, 0.125 in Grosor, Junta de cara completa, 6 in Tamaño de tubo
Artículo MI #02510594
No. Fabricante 37010-7106
Precio176.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de cara completa STRESS SAVER® - Estilo 370 , 11.000 in OD, PTFE unido al material EPDM, 0.125 in Grosor, Junta de cara completa, 6 in Tamaño de tubo
Artículo MI #02510594
No. Fabricante 37010-7106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    9.500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    7/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.000 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul cielo/blanco roto
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    191074201469
  • Material
    PTFE unido a EPDM
  • Temperatura máxima
    149 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    17 bar
  • Presión máx. (PSI)
    250 psi
  • Estilo
    370
  • UPC_NO
    191074201469

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA ANTIESTRÉS KANBAN 370 5.960"ID
  • Los anillos de sellado moldeados y elevados se sellan con un 75 % menos de superficie para un alto rendimiento en bridas no metálicas (se recomienda encarecidamente el uso de bridas de cara plana)
  • Superficie de sellado de PTFE puro resistente a muchos productos químicos
  • Sin contaminantes.EPDM es ideal para las industrias de electrónica, farmacéutica y alimentaria
  • El proceso patentado une PTFE al elastómero, no desamina ni lixivia
  • Embalaje especial para aplicaciones de alta pureza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo