Motion
ZKLF40115-2RS-PE

INA (Schaeffler)
ZKLF40115-2RS-PE

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 40 mm, 115 mm OD, 46 mm ancho
Artículo MI #02510749
No. Fabricante ZKLF40115-2RS-PE
Precio6,448.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLF40115-2RS-PE

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 40 mm, 115 mm OD, 46 mm ancho
Artículo MI #02510749
No. Fabricante ZKLF40115-2RS-PE
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
Precio6,448.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5 (ISO Clase 5)
  • Peso
    6.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16200 lbf
  • Serie
    ZKLF
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4047643181990

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF40115-2RS-PE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo