Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Peso de la herramienta12.3 lb
- Par de apriete433 pies-libras
Detalles
- Amperaje9 A
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Código de armonización8467290040
- Tasa de impacto1600 lpm
- IncluyeEstuche de herramientas
- Número de Upc del fabricante088381000840
- Velocidad máxima1700 rpm
- Número de piezas3
- Tipo de productoLlaves de impacto con cable y trinquetes
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- UPC_NO088381000840
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
- Voltaje115 V
Descripción general
- POTENCIA: el motor de 9 AMP suministra 1,700 RPM
- RENDIMIENTO: engranaje de precisión para una transmisión de potencia suave y eficiente
- COMODIDAD: el mango lateral gira 360° para mayor comodidad del operador
- COMODIDAD: interruptor basculante con funcionamiento hacia adelante/atrás
- INCLUYE: asa lateral y estuche de acero
- El potente motor de 9.0 AMP ofrece 1,700 RPM para aplicaciones de servicio pesado
- Engranaje de precisión con construcción de rodamiento de bola y aguja para una transmisión de potencia suave y eficiente
- Interruptor basculante con funcionamiento hacia adelante/atrás para mayor comodidad del usuario
- El mango lateral gira 360° para mayor comodidad del operador
- Cepillos accesibles externamente para facilitar su sustitución
- 1,600 IPM para una mayor productividad
- Caja de engranajes de aluminio resistente a impactos con funda de goma para una mayor durabilidad
- Yunque de anillo de fricción con orificio de anillo de retención para una retención segura de la toma
- Estuche de acero para herramientas para un almacenamiento cómodo
- Doble aislamiento