Motion
02-164508
RV10-10-S-0-2 VÁLVULA DE ALIVIO
Artículo MI #02511200
No. Fabricante 02-164508
Precio80.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV10-10-S-0-2 VÁLVULA DE ALIVIO
Artículo MI #02511200
No. Fabricante 02-164508
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
Precio80.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.70 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-2
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    36 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-164508
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    70 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión mínima de trabajo
    1.73 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RV10-10-S-0-2 VÁLVULA DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo