Motion
AC-25-3-R30-2P
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, tamaño 25, accionamiento de motor eléctrico 3ph , tamaño de puerto NPT 1.250 , 2 pasadas, derivación de 30 psi
Artículo MI #02511214
No. Fabricante AC-25-3-R30-2P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, tamaño 25, accionamiento de motor eléctrico 3ph , tamaño de puerto NPT 1.250 , 2 pasadas, derivación de 30 psi
Artículo MI #02511214
No. Fabricante AC-25-3-R30-2P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    28.68 pulg.
  • Altura total
    24.88 pulg.
  • Longitud total
    26.68 pulg.
  • Ancho general
    17.56 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    25

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Omisión
    30 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Número de pases
    2
  • Serie
    CA
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AC25-3-R30-2P H E INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo