Motion
SNL 3136

SKF
SNL 3136

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02511366
No. Fabricante SNL 3136
Precio5,593.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 3136

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02511366
No. Fabricante SNL 3136
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
Precio5,593.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    180 mm
  • Ancho de la base
    7.48 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.7200 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    6.4375 pulg., 6.5000 pulg., 160 mm
  • En general Altura  
    14.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    530 mm
  • En general Ancho  
    240 mm
  • Peso
    168.65 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23136CCK/W33, C3136 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571676746

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 3136 HSG.