Motion
L150 24MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
L150 24MMH7 8X3.3MMKW

68514448182 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 150, mordaza recta, calibre de 24 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, hierro sinterizado
Artículo MI #02511543
No. Fabricante L150 24MMH7 8X3.3MMKW
Precio118.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L150 24MMH7 8X3.3MMKW

68514448182 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 150, mordaza recta, calibre de 24 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, hierro sinterizado
Artículo MI #02511543
No. Fabricante L150 24MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$118.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144481825
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144481825

Descripción general

Descripción del fabricante
L150-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo