Motion
89460
Rollo de toallas de papel enMotion® - 10.000 pulgadas de ancho, 800 pies de largo, color blanco
Artículo MI #02511614
No. Fabricante 89460
Precio35.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo de toallas de papel enMotion® - 10.000 pulgadas de ancho, 800 pies de largo, color blanco
Artículo MI #02511614
No. Fabricante 89460

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    800 pies
  • Ancho de la toalla
    10.000 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    073310894607
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Estándar
  • Normal o patrón
    Simple
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Para usar con
    GP#59407, GP#59447, GP#59450
  • UPC_NO
    073310894607

Descripción general

Descripción del fabricante
TOALLA DE 89460 10"X800'
  • Estas toallas enrollables rentables y de alta calidad están diseñadas específicamente para utilizarse con el dispensador automatizado de toallas de montaje en pared enMotion® o el diez dispensador automatizado de toallas enMotion® Impulse® para proporcionar una dispensación fiable de toallas con tan solo una mano
  • Rendimiento fiable y rentable y satisfacción del cliente
  • La dispensación individual sin contacto ayuda a minimizar el uso y a reducir el riesgo de contaminación cruzada
  • El rollo de 800' de larga duración reduce los costes de mantenimiento y el riesgo de agotamiento
  • Proporciona una experiencia de secado de manos rápida y agradable
  • La pieza número 89480 cumple con la EPA para contenido de fibra reciclada y está certificada por EcoLogo® y fabricada con un 100 % de fibra reciclada
  • Este producto cumple con el estándar GS-1 Green Seal basado en el procesamiento sin cloro, la eficiencia energética y del agua y el contenido de material 100 % recuperado, con un mínimo del 50 % de material posconsumo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo