Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.71 pulg.
- Longitud total133.4 mm
- Ancho general1.71 pulg.
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+5000 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +5000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +194 °F
- Material del selloNitrilo