Motion
6202ZR.TVH.C3

FAG (SCHAEFFLER)
6202ZR.TVH.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02512046
No. Fabricante 6202ZR.TVH.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6202ZR.TVH.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02512046
No. Fabricante 6202ZR.TVH.C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6202ZR.TVH.C3 BOLA DE ARO PROFUNDO RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 15 mm, sellado doble, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm para aplicaciones radiales precisas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202ZR.TVH.C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801054652

Descripción general

Descripción del fabricante
6202ZR.TVH.C3 BOLA DE ARO PROFUNDO RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos