Motion
SNL 3144

SKF
SNL 3144

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02512050
No. Fabricante SNL 3144
Precio10,199.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 3144

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02512050
No. Fabricante SNL 3144
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
Precio10,199.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    220 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    540 mm
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    200 mm
  • En general Altura  
    434 mm
  • En general Longitud  
    640 mm
  • En general Ancho  
    290 mm
  • Peso
    307.55 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23144CCK/W33, C3144 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571680491

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL3144 HSG