Motion
1X10 CONDUCTO DE AIRE 20SD

GATES RUBBER CO
1X10 AIR DUCT 20SD

Manguera de conducto de aire SD Plant Master toct (8-20) - 1.000 pulg. D.I., una sola capa de tejido sintético con dos cables helicoidales integrados, material de neopreno, 20 psi
Artículo MI #02512073
No. Fabricante 1X10 AIR DUCT 20SD
Precio36.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X10 AIR DUCT 20SD

Manguera de conducto de aire SD Plant Master toct (8-20) - 1.000 pulg. D.I., una sola capa de tejido sintético con dos cables helicoidales integrados, material de neopreno, 20 psi
Artículo MI #02512073
No. Fabricante 1X10 AIR DUCT 20SD
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
Precio36.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Una sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de la manguera
    Neopreno
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-1518
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Presión negativa
    15 inHg
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Rango de temperatura
    -30 a 250 °F
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    072053678178
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 CONDUCTO DE AIRE 20SD 4663-1518
  • Precio por pie

También puede gustarle