Motion
KSR16-L0-08-10-18-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-08-10-18-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 1 hebra, 0.6380 pulg. de calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #02512090
No. Fabricante KSR16-L0-08-10-18-08
Precio80.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-08-10-18-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 1 hebra, 0.6380 pulg. de calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #02512090
No. Fabricante KSR16-L0-08-10-18-08
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
Su precio$80.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16.2 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    18.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    78.6 mm
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    7 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cadena
    40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802790016
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4012802790016

Descripción general

Descripción del fabricante
KSR16-L0-08-10-18-08

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo