Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Paso0.7500 pulg.
- Peso7 lb/pie
- Ancho4.0000 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía central
- Tipo de cadenaRamPower
- MaterialAcero
- Tipo de productoCadena silenciosa
- SerieRP
- Capacidad de carga de trabajo60000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA SILENCIOSA RP-616
- La cadena silenciosa de la serie RP o RamPower proporciona aproximadamente el doble de capacidad de potencia que la cadena silenciosa estándar
- La cadena RP funciona en piñones con un perfil de dientes estándar ASME y es adecuada para aplicaciones nuevas o de sustitución
- Precio por pie
- Cortar a la longitud